• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren-Ring-Maulschluessel 7/8

Artikel-Nr.: 467.7/8
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467.7/8
EAN / GTIN 3148519347432
Herstellernummer 467.7/8
L-Nummer L60130 8499

Beschreibung

Beschreibung:

  • Standard-Knarrengabelringschlüssel für alle üblichen Anwendungen
  • Kompakter und mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5° (7,5° für die Schlüsselweite 1/4″, 6° für die Schlüsselweiten 5/16″ und 11/32″)
  • Um 15° abgeschrägter Ringkopf
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • seidenmattverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 7/8
  • B [mm]: 45,8
  • B1 [mm]: 40,1
  • E [mm]: 9
  • E1 [mm]: 13
  • E2 [mm]: 5,1
  • L [mm]: 287,8
  • Gewicht in Gramm: 340

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb