• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren-Ring-Maulschluessel - SLS - 32mm

Artikel-Nr.: 467.32SLS
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 467.32SLS
    EAN / GTIN 3662424028014
    Herstellernummer 467.32SLS
    L-Nummer L60130 8672

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
    • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
    • Standard-Knarrengabelringschlüssel für alle üblichen Anwendungen
    • Kompakter und mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus
    • Drehwinkel 5° (7,5° für die Schlüsselweite 1/4″, 6° für die Schlüsselweiten 5/16″ und 11/32″)
    • Um 15° abgeschrägter Ringkopf
    • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
    • seidenmattverchromt

    Merkmal:

    • A [mm]: 32
    • B [mm]: 66,4
    • B1 [mm]: 61,9
    • C [mm]: 33,7
    • E [mm]: 12,4
    • E1 [mm]: 17,5
    • E2 [mm]: 7,3
    • L [mm]: 424
    • Gewicht in Gramm: 1105

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb