• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren-Ring-Maulschluessel 15/16

Artikel-Nr.: 467.15/16
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467.15/16
EAN / GTIN 3148519347517
Herstellernummer 467.15/16

Beschreibung

Beschreibung:

  • Standard-Knarrengabelringschlüssel für alle üblichen Anwendungen
  • Kompakter und mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5° (7,5° für die Schlüsselweite 1/4″, 6° für die Schlüsselweiten 5/16″ und 11/32″)
  • Um 15° abgeschrägter Ringkopf
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • seidenmattverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 15/16
  • B [mm]: 51,8
  • B1 [mm]: 46,5
  • E [mm]: 10
  • E1 [mm]: 14,5
  • E2 [mm]: 5,6
  • L [mm]: 321
  • Gewicht in Gramm: 480

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb