• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schruppscheibe 230x7x22,23 mm ZA30Q PREMIUM Stahl/Edelstahl/Guss

Artikel-Nr.: 466762
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 466762
EAN / GTIN 9003174667629
Herstellernummer 466762

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM 3in1 Schruppscheibe mit Zirkonkorund für den Winkelschleifer, überzeugt mit hoher Leistung auf Stahl, Edelstahl und Gusswerkstoffen. Aggressivität und hohe Lebensdauer ermöglichen große Abtragsmengen in kürzester Zeit. Durch ihre chemische Reinheit, frei von Eisen, Schwefel, Chlor und Fluor, ist die Scheibe hervorragend geeignet für spezielle Einsatzgebiete wie beispielsweise Atomkraftwerke, da sie neutrale Werkstückoberflächen hinterlässt.

Merkmal:

  • Form: 27 GEKR.SCHLEIFSCHEIBE
  • Korngröße: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Werkstoffeignung: Guss, Edelstahl, Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : ZA 30 Q- BFR
  • Abmessung (D x U x H): 230 x 7 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 230 mm
  • Stärke: 7 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Dieses Werkzeug ist frei von Eisen, Schwefel, Chlor und Fluor und hinterlässt neutrale Werkstückoberflächen
  • Höchste Aggressivität ermöglicht große Abtragsmengen in kürzester Zeit
  • Überdurchschnittliche Lebensdauer

Verwendung:

  • Für anspruchsvolle Anwendungen auf Stahl, Edelstahl und Gusseisen
  • Chemisch rein und deshalb besonders geeignet für den Einsatz in Atomkraftwerken

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb