• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schaber SCRAPEX ARGENTAX mit Rechteckklinge 60044, 1 Stück

Artikel-Nr.: 46644.02
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
Artikelnummer 46644.02
EAN / GTIN 4002632803956
Herstellernummer 46644.02
L-Nummer L60170 910

Beschreibung

Beschreibung:

Top geformt, top in Form. Mit abgerundeter Bügelklinge.
Fühlt sich wirklich gut an, der große abgerundete Griff des SCRAPEX ARGENTAX. Doch auch die Leistung dieses klassischen Schabers überzeugt. So können Sie mit ihm alle glatten Oberflächen von Rückständen befreien – egal, ob bei der Arbeit oder im Haushalt. Danach schieben Sie die Schutzkappe über die Klinge. Und alles ist sicher.
  • Basismaterial:
    Kunststoff
  • Besonders ergonomisch
    Ergonomie ist bei uns nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Auch ein Schaber wie das SCRAPEX ARGENTAX wartet mit einem abgerundeten Griff auf. Den Sie gern auch länger in der Hand halten.
  • Großer Klingenaustritt
    Für einen Schaber steht Ihnen vergleichsweise viel Klinge zur Verfügung. Der Vorteil: Sie gelangen noch besser zwischen Oberfläche und Kleberückstand – und können diesen umso leichter entfernen.
  • Flexibel einsetzbar
    Das SCRAPEX ARGENTAX ist sehr gut für flache Schabwinkel geeignet. Sie können sich also auch in schwierigen Situationen auf Ihren Schaber verlassen.
  • Für rechts und links
    Das SCRAPEX ARGENTAX passt in jede Hand. Ganz gleich, ob es Ihre rechte oder Ihre linke ist. Denn der Griff ist so ausgewogen geformt, dass keine Handhabung bevorzugt oder benachteiligt wird.
  • Einfacher Klingenwechsel
    Und zwar komplett ohne Werkzeug: Sie brauchen die Klinge nur zur Seite wegzuschieben und herauszunehmen.

Merkmal:

  • Griff: Standardgriff
  • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Keine Sicherheit
  • Sicherheitstechnik II: Feststehende Klinge
  • Transportsicherung: nein
  • Auslöser: Hand
  • Ergonomie: Besonders ergonomisch
  • Schabbereich: 36
  • Hauptschneidmaterialien: Aufkleber, Etikett
  • Abriebeigenschaften: Höchster Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: ja
  • Klebebandritzer: nein
  • Basismaterial: Kunststoff
  • Softgrip: nein
  • Metalldetektierbar: nein
  • Montierte Klinge: 60044.50
  • Optionale Klinge: 44.50, 144.50
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Rechteckklinge
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 1-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): nein
  • Ersatzklingen im Griff: nein
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • Als Werbeartikel möglich: ja
  • GS-Zeichen (Text): nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb