Kunststoff-Gliedermaßstab besonders glasfaserversteift 2R m

Artikel-Nr.: 466210 2R
(8,15 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
326 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG II
Gliederzahl 10
Länge 2 m
Breite 15 mm
Produktart Gliedermaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 466210 2R
EAN / GTIN 4010995370671
Herstellernummer 37067

Beschreibung

Ausführung:

Glieder aus glasfaserverstärktem, biegefestem Kunststoff mit matter Oberfläche. Äußerst widerstandsfähig und bruchsicher; ritz-, kratz- und wasserfest. Mit Nuten-Gliederverbindung und präzise geprägter mm-Teilung. Glieder mit 90° und 180°-Rastung.
Decklagen aus längsgerichteten Glasfasern absorbieren Biegekräfte und verleihen dem Maßstab eine besondere Steifigkeit. Patentiertes Gelenk mit vorgespannten Federstäben.
Mit verschleißfesten Metallenden am Anfangs- und Endglied. Beidseitiges Ablesen durch rückwärts laufende Skala (Recto Verso).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb