• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Schlitzschraubendreher 1,5mm x 6,5mm L.150mm

Artikel-Nr.: 46613065
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
Artikelnummer 46613065
EAN / GTIN 4018754338122
Herstellernummer 46613065

Beschreibung

Beschreibung:

  • reduzierter Klingendurchmesser: zum Erreichen und betätigen von tiefliegenden Verschraubungen bzw. Schrauben z.B. in Schaltschränken
  • bündiger Abschluss mit der Klingenspitze durch integrierte Schutzisolierung: spart wertvollen Platz und ermöglicht optimalen Zugang auch in engsten Bauräumen Abrollschutz verhindert unerwünschtes Wegrollen vomArbeitsplatz
  • für Schlitzschrauben
  • Chrome-Alloy-Steel
  • Klinge brüniert
  • VDE isoliert bis 1000 V
  • DIN EN 60900
  • Schutzisoliert nach IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Merkmal:

  • a: 1,5 mm
  • Gr.: 6
  • L1: 150 mm
  • L2: 265 mm
  • Abtriebsprofil: Schlitz
  • Gewicht: 125 g
  • Breite mm (b): 6,5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb