• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Elektrikerschraubendreher DRALL+ 1,2mm x 6,5mm L.150mm

Artikel-Nr.: 46603065
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 46603065
EAN / GTIN 4018754279043
Herstellernummer 46603065
L-Nummer L60010 6084

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Schlitzschrauben
  • Chrome-Alloy-Steel
  • Klinge brüniert
  • VDE isoliert bis 1000 V
  • DIN EN 60900
  • Schutzisoliert nach IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Merkmal:

  • a: 1,2 mm
  • Gr.: 6
  • L1: 150 mm
  • L2: 265 mm
  • Abtriebsprofil: Schlitz
  • Gewicht: 120 g
  • Breite mm (b): 6,5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb