• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Elektrikerschraubendreher DRALL+ 1,0mm x 5,5mm L.125mm

Artikel-Nr.: 46603055
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 46603055
EAN / GTIN 4018754279036
Herstellernummer 46603055
L-Nummer L60010 6083

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Schlitzschrauben
  • Chrome-Alloy-Steel
  • Klinge brüniert
  • VDE isoliert bis 1000 V
  • DIN EN 60900
  • Schutzisoliert nach IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Merkmal:

  • a: 1,0 mm
  • Gr.: 5
  • L1: 125 mm
  • L2: 240 mm
  • Abtriebsprofil: Schlitz
  • Gewicht: 93 g
  • Breite mm (b): 5,5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb