• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Elektrikerschraubendreher DRALL+ 0,6mm x 3,5mm L.100mm

Artikel-Nr.: 46603035
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 46603035
EAN / GTIN 4018754279012
Herstellernummer 46603035
L-Nummer L60010 6082

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Schlitzschrauben
  • Chrome-Alloy-Steel
  • Klinge brüniert
  • VDE isoliert bis 1000 V
  • DIN EN 60900
  • Schutzisoliert nach IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Merkmal:

  • a: 0,6 mm
  • Gr.: 3
  • L1: 100 mm
  • L2: 205 mm
  • Abtriebsprofil: Schlitz
  • Gewicht: 42 g
  • Breite mm (b): 3,5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb