Digitaler Teleskop-Messstab, Länge: 3m

Artikel-Nr.: 466030 3
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittstelle: Bluetooth-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 0,7 m - 3 m
Fehlergrenze ±1 mm
Auflösung 1 mm
Messtechnik digital
digitale Anzeige ja
Schnittstelle Bluetooth-Schnittstelle
Energieversorgung Batteriebetrieben
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081591 LR6
Produktart Messstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 466030 3
EAN / GTIN 4016054401683

Beschreibung

Ausführung:

Zeichnet sich durch integrierte Bluetooth-Schnittstelle, großes, beleuchtetes Display und sehr robuste Bauweise aus. Integrierte Bluetooth-Schnittstelle ermöglicht Übertragung der Messwerte direkt auf Smartphone, Tablet oder Laptop. Keine spezielle Software zur Datenübertragung notwendig.

Lieferumfang:

Inkl. Batterien Nr. 081561 Gr. LR6 und gepolsterter Tasche.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb