Holz-Gliedermaßstab weiß / gelb 2 m

Artikel-Nr.: 466013 2
(3,65 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 694 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: EG III
  • Werkstoff: Buchenholz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG III
Gliederzahl 10
Werkstoff Buchenholz
Länge 2 m
Breite 16 mm
Stärke 3,3 mm
Produktart Gliedermaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 466013 2
EAN / GTIN 4007368091844
Herstellernummer 984914200-WG

Beschreibung

Ausführung:

Je eine mm-Teilung unten und oben. Gut ablesbare Skalierung. Dezimalzahlen rot. Eng anliegende Glieder aus hochwertigem Buchenholz.
Tauchlackiert − wechselt alle 10 cm von weiß auf gelb zur besseren Erkennung.
Umschließende, hochfeste Gelenkplatten mit gehärteten Stahlfedern und verdeckten Nieten.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb