• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimpzange ∙ Länge: 150 mm

Artikel-Nr.: 4658-10
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
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4658-10
EAN / GTIN 4000896129515
Herstellernummer 4658-10
L-Nummer L60140 1674

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für eine Vielzahl unisolierter Kabel- und Kontaktverbindungen
  • Integrierte Zwangssperre sichert vollständiges Crimpen
  • Kraftsparende Anwendung durch optimale Übersetzungsverhältnisse
  • Gleichmäßiges Einrollen der Leiter- und Isolationscrimper durch linearen Crimp
  • Steckzonenunabhängige Positionierung des Kontaktes im Crimpprofil mit Isolationsstopp
  • Wechselkopf für Querschnittsbereich 0,35 – 1,5 mm2 komplett, inklusive Basiswerkzeug
  • 1. Profil: 0,35 – 0,5 mm2
    2. Profil: 1,5 mm2
    3. Profil: 0,5 – 1,0 mm2
    Leitercrimp = B-Crimp / Isolationscrimp = O-Crimp
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 150 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.34 kg

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb