• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TORX -Schraubendreher DRALL+ T30 L.115mm

Artikel-Nr.: 46563030
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 46563030
EAN / GTIN 4018754278442
Herstellernummer 46563030
L-Nummer L60010 6417

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Bohrung in der Antriebsspitze (TORX® TAMPER RESISTANT)
  • Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt
  • schwarze Spitze

Merkmal:

  • L1: 115 mm
  • L2: 230 mm
  • Abtriebsprofil: TORX®
  • Größe Abtriebsprofil: T30
  • Gewicht: 90 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb