• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimp-Zange

Artikel-Nr.: 4656-1
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
    Produktart Crimpzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4656-1
    EAN / GTIN 4000896127351
    Herstellernummer 4656-1
    L-Nummer L60140 942

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    DIN-Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Flachstecker, Flachsteckhülsen, Rundstecker, Rundsteckhülsen, Parallel- und Stoßverbinder
    • Bearbeitung von Leiter- und Isolationscrimp in einem Arbeitsgang
    • Intensiver Isolationscrimp mit spezieller Profilgeometrie
    • Integrierte, entriegelbare Zwangssperre sichert das vollständige Crimpen
    • Besonders beanspruchte Teile spezialvergütet
    • Leichte Handhabung
    • Profilkennzeichnung
    • Profile: / Querschnittsbereiche:
      rot: 0,5 – 1,0 mm2 / AWG 20 – 16
      blau: 1,5 – 2,5 mm2 / AWG 16 – 14
      gelb: 4,0 – 6,0 mm2 / AWG 12 – 10
    • Ergonomische Soft-Handgriffe mit Abgleitschutz
    • Oberfläche: brüniert, geölt
    • Made In Germany
    • Abmessungen / Länge: 220 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.64 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb