Laser Distanzmessgerät GLM40

Artikel-Nr.: 465560 GLM40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
124 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • IP-Schutzart: IP 54

Produktdetails

Technische Daten

Serie GLM40
Messgenauigkeit ±1,5 mm
IP-Schutzart IP 54
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081551 LR3
Reichweite 40 m
Addition/Subtraktion ja
Flächen- und Volumenberechnung ja
indirekte Messung (Pythagoras) ja
Aufruf letzter Messungen ja
Stromversorgung 081551 LR3
Batterielebensdauer (Messungen) 5.000
Laserklasse nach IEC 825-1 2
Länge 105 mm
Breite 41 mm
Höhe 24 mm
Gewicht 100 g
Produktart Distanzmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 465560 GLM40
EAN / GTIN 3165140790406
Herstellernummer 0601072900

Beschreibung

Ausführung:

Laserentfernungsmessgerät mit robustem, stoßfestem Gehäuse, spritzwasser- und staubgeschützt. Beleuchtetes, dreizeiliges Display für optimale Lesbarkeit. Laserklasse 2 nach IEC 825-1.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Schutztasche.
Inkl. Batterien 081551 LR3.

Sonderzubehör:

Messstativ Nr. 468558

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb