• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren-Ringschluessel, TX E20xE24

Artikel-Nr.: 464TX.20X24
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 464TX.20X24
EAN / GTIN 3148519258394
Herstellernummer 464TX.20X24
L-Nummer L60130 8814

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ideal für den Zugang an schwierigen Stellen!
  • EXTRA-FLACH: Der kompakte Ringkopf ersetzt die Knarren- Steckschlüsselkombination perfekt und bietet die Funktionsmöglickeiten einer extra-flachen Umschaltknarre
  • KOMPAKT: In einem kompakten Ringkopf integriertes Knarrensystem. 2 Schlüsselweiten je Schlüssel
  • SCHNELL: Drehwinkel 5°. Schneller Anzieh- und Lösvorgang ohne neues Positionieren des Schlüssels

Merkmal:

  • A [mm]: 20X24
  • B [mm]: 31,5
  • B1 [mm]: 33,5
  • C [mm]: 15,9
  • E [mm]: 10,3
  • E1 [mm]: 11,2
  • E2 [mm]: 5,4
  • L [mm]: 230
  • Gewicht in Gramm: 210

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb