• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren-Ringschluessel, TX E14xE18

Artikel-Nr.: 464TX.14X18
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 464TX.14X18
EAN / GTIN 3148519258219
Herstellernummer 464TX.14X18
L-Nummer L60130 9812

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ideal für den Zugang an schwierigen Stellen!
  • EXTRA-FLACH: Der kompakte Ringkopf ersetzt die Knarren- Steckschlüsselkombination perfekt und bietet die Funktionsmöglickeiten einer extra-flachen Umschaltknarre
  • KOMPAKT: In einem kompakten Ringkopf integriertes Knarrensystem. 2 Schlüsselweiten je Schlüssel
  • SCHNELL: Drehwinkel 5°. Schneller Anzieh- und Lösvorgang ohne neues Positionieren des Schlüssels

Merkmal:

  • A [mm]: 14X18
  • B [mm]: 26,5
  • B1 [mm]: 29,5
  • C [mm]: 13,7
  • E [mm]: 9,0
  • E1 [mm]: 9,4
  • E2 [mm]: 4,7
  • L [mm]: 190
  • Gewicht in Gramm: 140

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb