• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Keil(rippen)riemenscheibe-Werkzeug ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Innen Vielzahn Profil XZN, Innen TORX® Profil ∙ 4-teilig

Artikel-Nr.: 4641/4
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4641/4
EAN / GTIN 4000896103157
Herstellernummer 4641/4
L-Nummer L60140 3150

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Montage und Demontage der Freilauf-Keil(rippen)riemenscheibe an Lichtmaschinen
  • Montagewerkzeug Satz für Arbeiten an der Lichtmaschine im ein- und ausgebauten Zustand
  • Kontrolle der Verschraubung
  • TORX® und XZN Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze für die unterschiedlichen Innenprofile
  • Die Lichtmaschine wird mit dem jeweiligen Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz arretiert und die Verschraubung der Riemenscheibe über den Vielzahnadapter betätigt
  • Anwendung an VW ∙ AUDI ∙ ŠKODA ∙ SEAT ∙ PORSCHE ∙ MERCEDES-BENZ ∙ FORD ∙ RENAULT ∙ Volvo usw.
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN, Innen TORX® Profil
  • Netto-Gewicht (kg): 0.4 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 4

Lieferumfang:

Keil(rippen)riemenscheibe-Adapter 2592
Zylinderkopf Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 2751
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 990LG-10
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 992LG-T50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb