• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Keil(rippen)riemenscheibe-Werkzeug ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Innen Vielzahn Profil XZN ∙ 2-teilig

Artikel-Nr.: 4641/2
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4641/2
EAN / GTIN 4000896081479
Herstellernummer 4641/2
L-Nummer L60140 1417

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Montage bzw. Demontage der Freilauf-Keil(rippen)riemenscheibe am Generator / an der Lichtmaschine (BOSCH)
  • VW ∙ AUDI ∙ ŠKODA ∙ SEAT ∙ PORSCHE ∙ MERCEDES-BENZ ∙ FORD ∙ Volvo etc.
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
  • Abmessungen / Länge: 140 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.17 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 2

Lieferumfang:

Keil(rippen)riemenscheibe-Adapter 2592
Zylinderkopf Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 2751

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb