• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreuzschlitzschraubendreher DRALL+ Gr. PZ3 L.150mm

Artikel-Nr.: 46403003
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 46403003
    EAN / GTIN 4018754277964
    Herstellernummer 46403003
    L-Nummer L60010 6304

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • POZIDRIV/SUPADRIV®
    • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
    • Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt
    • schwarze Spitze

    Merkmal:

    • L1: 150 mm
    • L2: 275 mm
    • Abtriebsprofil: POZIDRIV/SUPADRIV®
    • Größe Abtriebsprofil: PZ3
    • Gewicht: 145 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb