• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarrenringschluessel

Artikel-Nr.: 464.J1APB
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 464.J1APB
EAN / GTIN 3148518324304
Herstellernummer 464.J1APB
L-Nummer L60130 10929

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ultraleichter Satz ″11 in 1″: 1 Knarren-Ringschlüssel + 9 Ringe = 11 Abmessungen
  • Ideal für Räume mit begrenztem Zugang in der Höhe
  • Der extraflache Schlüssel ist 3-mal niedriger als das traditionelle System mit Umschaltknarre+Steckschlüssel
  • Kompakter und mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5°
  • Abmessungen der 2 Knarrenköpfe ohne Ring: 14 und 19 mm
  • 9 Reduzierringe

Merkmal:

  • Gewicht in Gramm: 603

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb