• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Biegeform aus Alu-Guss 8 mm

Artikel-Nr.: 4636040
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Biegeapparat

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4636040
EAN / GTIN 4017981245838
Herstellernummer 4636040

Beschreibung

Beschreibung:

  • No. 245806-245822: Es werden zusätzliche Gegenhalter No. 245710-245731 benötigt
  • Für metrische Rohre

Merkmal:

  • Biegeradius: 31
  • Material: Aluminium-Guss
  • Rohr-Ø [mm]: 8 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • mit Gleitschiene: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb