• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreuzschlitzschraubendreher DRALL+ Gr. PH3 L.150mm

Artikel-Nr.: 46323203
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 46323203
    EAN / GTIN 4018754334148
    Herstellernummer 46323203
    L-Nummer L60010 7788

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit Schlagkappe und Sechskant
    • mit 2-Komponentengriff
    • Phillips-Recess®
    • DIN ISO 8764‑1, -2, ISO 8764‑1, -2
    • Chrom-Vanadium, mattverchromt
    • schwarze Spitze

    Merkmal:

    • Außensechskant (mm): 13 mm
    • L1: 150 mm
    • L2: 275 mm
    • Abtriebsprofil: Phillips-Recess®
    • Größe Abtriebsprofil: PH3
    • Gewicht: 194 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb