• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreuzschlitzschraubendreher DRALL+ Gr. PH2 L.100mm

Artikel-Nr.: 46323202
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 46323202
EAN / GTIN 4018754334131
Herstellernummer 46323202
L-Nummer L60010 7443

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Schlagkappe und Sechskant
  • mit 2-Komponentengriff
  • Phillips-Recess®
  • DIN ISO 8764‑1, -2, ISO 8764‑1, -2
  • Chrom-Vanadium, mattverchromt
  • schwarze Spitze

Merkmal:

  • Außensechskant (mm): 10 mm
  • L1: 100 mm
  • L2: 215 mm
  • Abtriebsprofil: Phillips-Recess®
  • Größe Abtriebsprofil: PH2
  • Gewicht: 120 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb