• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreuzschlitzschraubendreher DRALL+ Gr. PH1 L.85mm

Artikel-Nr.: 46323201
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 46323201
EAN / GTIN 4018754334124
Herstellernummer 46323201
L-Nummer L60010 7658

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Schlagkappe und Sechskant
  • mit 2-Komponentengriff
  • Phillips-Recess®
  • DIN ISO 8764‑1, -2, ISO 8764‑1, -2
  • Chrom-Vanadium, mattverchromt
  • schwarze Spitze

Merkmal:

  • Außensechskant (mm): 6 mm
  • L1: 85 mm
  • L2: 190 mm
  • Abtriebsprofil: Phillips-Recess®
  • Größe Abtriebsprofil: PH1
  • Gewicht: 58 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb