• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreuzschlitzschraubendreher DRALL+ Gr. PH3 L.150mm

Artikel-Nr.: 46303003
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 46303003
EAN / GTIN 4018754277773
Herstellernummer 46303003
L-Nummer L60010 6152

Beschreibung

Beschreibung:

  • Phillips-Recess®
  • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
  • Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt
  • schwarze Spitze

Merkmal:

  • L1: 150 mm
  • L2: 275 mm
  • Abtriebsprofil: Phillips-Recess®
  • Größe Abtriebsprofil: PH3
  • Gewicht: 146 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb