• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreuzschlitzschraubendreher DRALL+ Gr. PH1 L.80mm

Artikel-Nr.: 46303001
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 46303001
    EAN / GTIN 4018754277759
    Herstellernummer 46303001
    L-Nummer L60010 6099

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Phillips-Recess®
    • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
    • Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt
    • schwarze Spitze

    Merkmal:

    • L1: 80 mm
    • L2: 185 mm
    • Abtriebsprofil: Phillips-Recess®
    • Größe Abtriebsprofil: PH1
    • Gewicht: 35 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb