• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreuzschlitzschraubendreher DRALL+ Gr. PH0 L.60mm

Artikel-Nr.: 46303000
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 46303000
EAN / GTIN 4018754277742
Herstellernummer 46303000
L-Nummer L60010 6146

Beschreibung

Beschreibung:

  • Phillips-Recess®
  • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
  • Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt
  • schwarze Spitze

Merkmal:

  • L1: 60 mm
  • L2: 145 mm
  • Abtriebsprofil: Phillips-Recess®
  • Größe Abtriebsprofil: PH0
  • Gewicht: 20 g