• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektriker-Schlitzschraubendreher DRALL+ 1,0mm x 5,5mm L.200mm

Artikel-Nr.: 46283155
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 46283155
    EAN / GTIN 4018754277735
    Herstellernummer 46283155
    L-Nummer L60010 6313

    Beschreibung

    Beskrivning:

    • DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
    • Chrome alloy steel, matt chrome plated
    • Black lace

    Kännetecken:

    • a: 1,0 mm
    • Gr.: 6
    • L1: 200 mm
    • L2: 315 mm
    • Output profile: Slotted
    • Weight: 102 g
    • Width mm (b): 5,5 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb