• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektriker-Schlitzschraubendreher DRALL+ 0,8mm x 4,0mm L.125mm

Artikel-Nr.: 46283040
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 46283040
EAN / GTIN 4018754277704
Herstellernummer 46283040
L-Nummer L60010 6130

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
  • Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt
  • schwarze Spitze

Merkmal:

  • a: 0,8 mm
  • Gr.: 4
  • L1: 125 mm
  • L2: 210 mm
  • Abtriebsprofil: Schlitz
  • Gewicht: 36 g
  • Breite mm (b): 4,0 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb