• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunstharzgebundene Diamantscheiben für den Spanflächenschliff (Brustschliff) 150 x 12 x 32 mm 4 - 2 X V30

Artikel-Nr.: 462631
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 462631
    EAN / GTIN 9003174626312
    Herstellernummer 462631

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Tyrolit bietet Ihnen ein breites Sortiment an Werkzeugen, abgestimmt auf diverse Schleifmaschinen für enge bzw. weite Zahnteilungen durch angepasste Belagstärken und Trägerkörperformen. Somit lassen sich perfekte Oberflächengeometrien erzielen. Sie erhalten dieses Produkt für alle gängigen Schärfautomaten in den Durchmessern 100 - 200 mm.

    Merkmal:

    • Form: 4V2 04867E SCHLEIFTELLER
    • Korngröße: 46
    • Vs /max: 50 m/s
    • Spezifikation : 4 - 2 X V30
    • Abmessung (D x T x H): 150 x 12 x 32 mm
    • Durchmesser: 150 mm
    • Stärke: 12 mm
    • Bohrung: 32 mm
    • Werkstoffeignung: Hartmetall

    Vorteil:

    • Hohe Standzeit
    • Optimale Trägerkörperformen für enge Zahnteilungen
    • Beste Schneidenqualität

    Verwendung:

    • Für den Spanflächenschliff (Brustschliff) auf Hartmetall

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb