• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunstharzgebundene Diamantscheiben für den Freiflächenschliff (Rückenschliff ) 127 x 8 x 32 mm 127 - 2,5 - 6 / 127 / 2,5 - 6 X V15

Artikel-Nr.: 462514
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 462514
EAN / GTIN 9003174625148
Herstellernummer 462514
L-Nummer L50140 1340

Beschreibung

Beschreibung:

Diese kunstharzgebundene Diamantscheibe ist in Topfform und als Umfangsscheibe erhältlich. Zusätzlich wählen Sie aus Ausführungen mit Einzel und Doppelbelag D126/D46. Bei Doppelbelagscheiben wird durch die Kombination von zwei Korngrößen und einer hohen Konzentration eine sehr gute Schneidenqualität erzielt. Sie erhalten dieses Produkt für alle gängigen Schärfautomaten in den Durchmessern 100 - 125 mm.

Merkmal:

  • Form: 14M1Z 02411M SCHLEIFSCHEIBE
  • Korngröße: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spezifikation : 127 - 2,5 - 6 / 127 / 2,5 - 6 X V15
  • Abmessung (D x T x H): 127 x 8 x 32 mm
  • Durchmesser: 127 mm
  • Stärke: 8 mm
  • Bohrung: 32 mm
  • Werkstoffeignung: Hartmetall

Vorteil:

  • Lange Standzeiten und sehr gute Zerspanungsleistung
  • Hohe Wirtschaftlichkeit
  • Beste Schneidenqualität

Verwendung:

  • Für den Freiflächenschliff (Rückenschliff) von Werkstücken aus Hartmetall

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb