Bandmaß, selbstklebend, Bandlänge: 2m

Artikel-Nr.: 462384 2
(8,30 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG II
Bandlänge 2 m
Bandbreite 10 mm
Produktart Bandmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 462384 2
EAN / GTIN 4007368115335

Beschreibung

Ausführung:

Weißlackiertes Stahlbandmaß, korrosionsbeständig. Abriebfest, mm-Teilung. Ideal für Werkbänke. Öl- und chemikalienfest. Bandstärke 0,5 mm.
Mit Skala von links nach rechts.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Bandmaß, selbstklebend, Bandlänge: 2m

Bandmaß, selbstklebend, Bandlänge: 2m

auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
16,60 €
(8,30 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
318 Stück sofort lieferbar
9,10 €
(4,55 € / 1 Meter)
Bandbreite 10 mm 16 mm
Norm EG II EG II
Bandlänge 2 m 2 m
Produktart Bandmaß Bandmaß
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb