Rollbandmaß mit extrastarkem Gehäuseschutz, Endhaken magnetisch 5/25 m

Artikel-Nr.: 462338 5/25
(6,50 € / 1 Meter)

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 49,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm EG II
    Bandbreite 25 mm
    Gehäuse Länge 67 mm
    Gehäuse Breite 28 mm
    Gehäuse Höhe 63 mm
    Produktart Bandmaß

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 462338 5/25
    EAN / GTIN 4975364028426
    Herstellernummer GM550MTL215Y

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sehr robustes Rollbandmaß G-Lock mit extrastarkem Gehäuseschutz. Gehäuse rutschfest. Verschiebbarer Gleit-Endhaken 3-fach vernietet. Automatischer Bandrücklauf und Bandstopp. Stoßdämpfer vermindert Belastung beim Rücklauf. Gut lesbare Skalierung auf Vorder- und Rückseite. Maßband gelb, schwarz / rot bedruckt und acrylbeschichtet für hohe Abriebfestigkeit. Inklusive Gürtelclip.
    mit magnetischem Endhaken.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb