• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelkopf-Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 8mm L.36mm x 200mm

Artikel-Nr.: 46233008
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
    Artikelnummer 46233008
    EAN / GTIN 4018754333059
    Herstellernummer 46233008

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • für Innensechskantschrauben
    • Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite
    • mit Kugelkopf und Haltering am langen Schaftende
    • zum schnellen und sicheren Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
    • aufgesteckte Schrauben werden zuverlässig festgehalten
    • Chrom-Vanadium, brüniert

    Merkmal:

    • L1: 36 mm
    • L2: 200 mm
    • Länge mm (L): 205 mm
    • Abtriebssechskant außen (mm): 8 mm
    • Abtriebsprofil: Sechskant
    • Gewicht: 100 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb