• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelkopf-Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 6mm L.32mm x 180mm

Artikel-Nr.: 46233006
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
Artikelnummer 46233006
EAN / GTIN 4018754333042
Herstellernummer 46233006
L-Nummer L60010 8160

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innensechskantschrauben
  • Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite
  • mit Kugelkopf und Haltering am langen Schaftende
  • zum schnellen und sicheren Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
  • aufgesteckte Schrauben werden zuverlässig festgehalten
  • Chrom-Vanadium, brüniert

Merkmal:

  • L1: 32 mm
  • L2: 180 mm
  • Länge mm (L): 185 mm
  • Abtriebssechskant außen (mm): 6 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 50 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb