• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelkopf-Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 4mm L.25mm x 140mm

Artikel-Nr.: 46233004
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
    Artikelnummer 46233004
    EAN / GTIN 4018754333028
    Herstellernummer 46233004
    L-Nummer L60010 7936

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • für Innensechskantschrauben
    • Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite
    • mit Kugelkopf und Haltering am langen Schaftende
    • zum schnellen und sicheren Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
    • aufgesteckte Schrauben werden zuverlässig festgehalten
    • Chrom-Vanadium, brüniert

    Merkmal:

    • L1: 25 mm
    • L2: 140 mm
    • Länge mm (L): 141 mm
    • Abtriebssechskant außen (mm): 4 mm
    • Abtriebsprofil: Sechskant
    • Gewicht: 17 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb