• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelkopf-Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 3mm L.20mm x 126mm

Artikel-Nr.: 46233003
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
Artikelnummer 46233003
EAN / GTIN 4018754333011
Herstellernummer 46233003
L-Nummer L60010 7816

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innensechskantschrauben
  • Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite
  • mit Kugelkopf und Haltering am langen Schaftende
  • zum schnellen und sicheren Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
  • aufgesteckte Schrauben werden zuverlässig festgehalten
  • Chrom-Vanadium, brüniert

Merkmal:

  • L1: 20 mm
  • L2: 126 mm
  • Länge mm (L): 127 mm
  • Abtriebssechskant außen (mm): 3 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 8 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb