• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelkopf-Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 5mm L.28mm x 160mm

Artikel-Nr.: 46231005
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 46231005
EAN / GTIN 4018754119578
Herstellernummer 46231005
L-Nummer L60010 3109

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innensechskantschrauben
  • Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite
  • mit Kugelkopf und Haltering am langen Schaftende
  • zum schnellen und sicheren Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
  • aufgesteckte Schrauben werden zuverlässig festgehalten
  • Chrom-Vanadium, brüniert

Merkmal:

  • L1: 28 mm
  • L2: 160 mm
  • Länge mm (L): 165 mm
  • Abtriebssechskant außen (mm): 5 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 30 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb