Rollbandmaß mit automatischer Bandsperre TopConve 3,5 m

Artikel-Nr.: 462250 3,5
(3,70 € / 1 Meter)

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 33,30 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm JIS I
Bandbreite 13 mm
Gehäuse Länge 65 mm
Gehäuse Breite 22 mm
Gehäuse Höhe 61 mm
Fehlergrenze 0,8 mm
Produktart Bandmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 462250 3,5
EAN / GTIN 4975364025128

Beschreibung

Ausführung:

  • Automatische Bandsperre (= Fixieren) beim Herausziehen.
  • Bandrücklauf erfolgt auf Knopfdruck.
  • Verschiebbarer Gleit-Endhaken.
  • Maßband gelb, schwarz/rot bedruckt und acrylbeschichtet für hohe Abriebfestigkeit.
Graues Kunststoff-Gehäuse mit weißem Maßband. Genauigkeit nach JIS1.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb