• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlitzschraubendreher DRALL+ 1,2mm x 8,0mm Länge 150mm

Artikel-Nr.: 46223580
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
Artikelnummer 46223580
EAN / GTIN 4018754339310
Herstellernummer 46223580

Beschreibung

Beschreibung:

  • mit aufgesetzten Sechskant und Sechskantklinge
  • für Schlitzschrauben
  • schwarze Spitze
  • 3-Komponenten-Griff mit Kopflaserung
  • Chrome Alloy Steel, mattverchromt
  • DIN ISO 2380-1 / DIN ISO 2380-2 / DIN 5264

Merkmal:

  • a: 1,2 mm
  • Abtriebsprofil: Schlitz
  • Außensechskant (mm): 13 mm
  • Breite mm (b): 8,0 mm
  • DIN: DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
  • Gr.: 3
  • L1: 150 mm
  • L2: 275 mm
  • Gewicht (g): 159 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb