• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlitzschraubendreher DRALL+ 1,2mm x 6,5mm L.125mm

Artikel-Nr.: 46223565
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
Artikelnummer 46223565
EAN / GTIN 4018754339303
Herstellernummer 46223565

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
  • mit Sechskant
  • Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt
  • schwarze Spitze

Merkmal:

  • a: 1,2 mm
  • Außensechskant (mm): 10 mm
  • Gr.: 2
  • L1: 125 mm
  • L2: 240 mm
  • Abtriebsprofil: Schlitz
  • Gewicht: 100 g
  • Breite mm (b): 6,5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb