• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlitzschraubendreher DRALL+ 2,0mm x 12mm L.200mm

Artikel-Nr.: 46223520
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
Artikelnummer 46223520
EAN / GTIN 4018754335855
Herstellernummer 46223520
L-Nummer L60010 7837

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
  • mit Sechskant
  • Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt
  • schwarze Spitze

Merkmal:

  • a: 2,0 mm
  • Außensechskant (mm): 13 mm
  • Gr.: 5
  • L1: 200 mm
  • L2: 325 mm
  • Abtriebsprofil: Schlitz
  • Gewicht: 240 g
  • Breite mm (b): 12 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb