• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlitzschraubendreher DRALL+ 1,0mm x 5,5mm L.100mm

Artikel-Nr.: 46223355
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
Artikelnummer 46223355
EAN / GTIN 4018754339280
Herstellernummer 46223355
L-Nummer L60010 7806

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Schlagkappe und Sechskant
  • mit 2-Komponentengriff
  • Phillips-Recess®
  • DIN ISO 8764‑1, -2, ISO 8764‑1, -2
  • Chrom-Vanadium, mattverchromt
  • schwarze Spitze

Merkmal:

  • a: 1,0 mm
  • Außensechskant (mm): 8 mm
  • Gr.: 2
  • L1: 100 mm
  • L2: 215 mm
  • Abtriebsprofil: Schlitz
  • Gewicht: 106 g
  • Breite mm (b): 5,5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb