• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlitzschraubendreher DRALL+ 1,6mm x 10mm L.175mm

Artikel-Nr.: 46223210
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
    Artikelnummer 46223210
    EAN / GTIN 4018754335831
    Herstellernummer 46223210
    L-Nummer L60010 7870

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit Schlagkappe und Sechskant
    • mit 2-Komponentengriff
    • Phillips-Recess®
    • DIN ISO 8764‑1, -2, ISO 8764‑1, -2
    • Chrom-Vanadium, mattverchromt
    • schwarze Spitze

    Merkmal:

    • a: 1,6 mm
    • Außensechskant (mm): 13 mm
    • Gr.: 5
    • L1: 175 mm
    • L2: 300 mm
    • Abtriebsprofil: Schlitz
    • Gewicht: 226 g
    • Breite mm (b): 10 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb