• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlitzschraubendreher DRALL+ 1,2mm x 8mm L.150mm

Artikel-Nr.: 46223208
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
Artikelnummer 46223208
EAN / GTIN 4018754335824
Herstellernummer 46223208

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Schlagkappe und Sechskant
  • mit 2-Komponentengriff
  • Phillips-Recess®
  • DIN ISO 8764‑1, -2, ISO 8764‑1, -2
  • Chrom-Vanadium, mattverchromt
  • schwarze Spitze

Merkmal:

  • a: 1,2 mm
  • Außensechskant (mm): 13 mm
  • Gr.: 4
  • L1: 150 mm
  • L2: 275 mm
  • Abtriebsprofil: Schlitz
  • Gewicht: 191 g
  • Breite mm (b): 8 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb