• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

818 XNB Messgestänge 18x260 mm für Spitzenhöhe 100 mm

Artikel-Nr.: 4622276
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Rund- und Planlaufmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4622276
EAN / GTIN 4059192026387
Herstellernummer 4622276
L-Nummer L40080 757

Beschreibung

Ausführung:

Messgestänge 818 XNB:
  • Auslegearm mit einem Gelenk
  • Mit Feineinstellung

Beschreibung:

818 XNB Messgestänge; Verwendbar für Spitzenhöhe mm: 100 mm; T-Nutenbreite 12 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Baumaße (d x H) mm: Ø 18 x 260
  • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
  • Produktbezeichnung: Messgestänge
  • Produktgruppenname: MarStand
  • Produkttyp: 818 XNB
  • T-Nutenbreite: 12 mm
  • Verwendbar für Spitzenhöhe mm: 100
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb