• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

818 Rundlaufprüfgerät 700x180 mit Abrollböcken Höhe 120 mm

Artikel-Nr.: 4622252
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Rund- und Planlaufmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4622252
    EAN / GTIN 4059192026264
    Herstellernummer 4622252
    L-Nummer L40100 1260

    Beschreibung

    Ausführung:

    Bestehend aus:

    Messbank:

    • Ebenheit der Auflagefläche nach DIN 876/1
    • Mit 2 T-Nuten zur Aufnahme der Rollenböcke und des Messgestänges

    Messgestänge 818 XNB:

    • Auslegearm mit einem Gelenk
    • Aufnahme für Anzeigegeräte mit Schaft-Ø 8 mm mit Feineinstellung

    Abrollböcke:

    • Beide Abrollböcke verschiebbar

    Beschreibung:

    Rundlaufprüfgerät mit Abrollböcken MarStand 818 R
    • Baumaße (L x B) mm: 700 x 180 mm
    • Höhe Abrollböcke: 100mm;

    Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Produktbezeichnung: Rundlaufprüfgerät mit Abrollböcken
    • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
    • Produktgruppenname: MarStand
    • Anwendung: Für schnelle und einfache Rundlaufprüfung auf wälzgelagerten Rollen Ideal für leichtgängiges und ruckelfreies drehen des Werkstückes, im speziellen von schweren Teilen ohne Zentrumsbohrung Bei diesem Prüfverfahren wird die Bezugsachse durch die Zylinderform (Mantelfläche) einer tatsächlichen Lagerstelle, z. B. an einer Getriebewelle, gebildet. Evtentuelle Rundheitsabweichungen dieser zylindrischen Auflagefläche können, in Abhängigkeit des Auflagewinkels, in das Rundlauf-Messergebnis mit eingehen. ; Daher ist diese Prüfung funktionsgerechter als das Messen zwischen Spitzen.
    • Aufnahmebohrung: 8H7
    • Produkttyp: 818 R
    • Baumaße (L x B) mm: 700 x 180
    • T-Nutenbreite: 12H7
    • Abmessung L: 700 mm
    • Abmessung A: 650 mm
    • Höhe Abrollböcke: 100 mm
    • Abmessung D: 50 mm
    • Produktgewicht: 30.00 kg
    • Abmessung b in mm: 12 mm
    • Abmessung d in mm: 5 mm
    • Zulässiger Spitzenversatz Höhe: 0.05 mm
    • Zulässiger Spitzenversatz seitlich: 0.05 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb