Rollbandmaß mm/Zoll-Ablesung 120 Zoll

Artikel-Nr.: 462225 120
(3,87 € / 1 Meter)

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 33,30 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: EG II
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG II
Bandlänge 3 m
Bandlänge 120 Zoll
Bandbreite 16 mm
Gehäuse Länge 60 mm
Gehäuse Breite 60 mm
Gehäuse Höhe 32 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Produktart Bandmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 462225 120
EAN / GTIN 4007368113324

Beschreibung

Ausführung:

Taschenbandmaß mit mm/Zoll-Ablesung. Teilung Zoll/mm (Oberkante und Unterkante).
Robuste Bandmechanik und praktischer Gürtelclip. Gehäuse aus schlagefestem ABS-Kunststoff mit griffsympathischer Weichkomponente für sichere Handhabung. Mit Bandsperre und automatischem, weichem Band-Rücklauf. Weißes, mattes Stahlband mit schwarzem Inch- und rotem Feet-Aufdruck.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb